三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83839500
品番
VA04-M3
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:2.25
ΦD
3.1
H2
12
H1
10
寸法P
4.5
寸法A
5
寸法C
5
寸法L
22
寸法W
20