センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83839509 品番VA04-M4
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット

寸法*R:2.25 ΦD4.1 H212 H110 寸法P4.5 寸法A5 寸法C5 寸法L23 寸法W20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする