防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83839825 品番 RW0B45-TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途お買物、お仕事等 その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 全長(mm)1620 ルビーレッド(ツヤ消しカラー) サイズ前20型後16型 全幅(mm)580 ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 適応身長(cm)128〜 サドルの高さ(mm)670〜805 走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59 変速段数内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)29.9 バッテリー容量(Wh)361
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※【三輪車の取扱いについて】三輪車は構造、機能が一般の自転車と異なります。はじめて三輪車に乗られる場合は、次の点にご注意ください。
※1. 公道で使用される前に、必ず安全で平らな場所で十分練習してください。
※2. 傾斜のある道路では、走行中にハンドルを取られやすいので十分注意してください。
※3. 走行中の急旋回(小回り)は倒れやすくなりますのでしないでください。
※4. 下り坂やカーブでは安全のためにブレーキ操作を早めに行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする