32V型フルハイビジョン液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83839886 品番GH-TV32C-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HD対応 32型液晶テレビ。
日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。
HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。

付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。 質量(kg)約3.6(本体のみ) サイズ32型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む) コントラスト比3000:1 液晶パネルVA方式 輝度230cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度8.5ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9 スピーカー6W+6W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数1366×768 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63) パネルフルハイビジョン 受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032〜2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする