グリーンハウス
グリーンハウスの AV家電
グリーンハウスの ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
グリーンハウスの ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83839920
品番
GH-PDV10PT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。
便利なリモコン付き。
電源
[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A
[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A
付属品
専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)
950
消費電力
最大10W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×205×43
ディスク
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
ディスプレイ
10.1型
対応メディア
SDカード(〜2GB) / SDHCカード(〜32GB) / USBメモリー(〜32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)
バッテリー:約3
スピーカー
2chステレオ(1.5W×2)
端子
USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1
再生時間(時間)
バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)