グリーンハウス
グリーンハウスの AV家電
グリーンハウスの ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
グリーンハウスの DVD/ブルーレイプレイヤー
据え置き型DVDプレーヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83839929
品番
GH-DVP1L-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。
見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
付属品
専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)
725
消費電力(W)
最大11
電源
入力:AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×195×50
端子
USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1
ディスクタイプ
DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD
動作温度範囲(℃)
5〜35