木製額縁 色紙額

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83839947 品番 FWSG-02BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

記念や大切な思い出の色紙を飾って楽しめる、シンプルなデザインの木製額縁「色紙額 SG-02」。
一般的なサイズの色紙(約W242mm×H272mm)にちょうどいいサイズです。立て掛け、壁掛けの2通りでお使いいただけます。
色紙を飾る額縁としてはもちろん、付属の中額に写真をセットしメッセージを書き込めば素敵なプレゼントに。また、付属の幅広マットを使ってLサイズの額縁としてもご使用いただけます。

仕様スタンド、吊りヒモ:あり 材質(前面板)ガラス板 ブラウン 質量(g)約560 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(額縁)280×310×18 材質(フレーム)木製 画面サイズ230×260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
店舗内色紙展示に
小番 様 (飲食業)

頂いたサイン色紙を店舗内に飾るために購入しました。
軽量で取り扱いもしやすく、値段もお手頃価格で良いと思います。
追加注文を予定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする