センサー写真
ダイレオ
ダイレオの 給湯機器
ダイレオの 給湯器用部材
圧力センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840805
品番
DJW7200-020KP-10-V
参考基準価格(税別)
¥134,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ゲージ圧 圧力センサー
用途
浴槽水位制御用
材質(本体)
SUS304
出力
4-20mA
ケーブル
10m
水深(m)
0〜2
注意
※最大2m水深まで