ダイレオ
ダイレオの 水廻り部材
ダイレオの 浴室用品
ダイレオの その他浴室部品
Pt100Ω温度センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840814
品番
NT-C
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
投げ込み式温度センサー
用途
浴槽温度計測用
材質
【保護管】SUS304
型式
【電導】3線式
精度
0.5級
リード線
10m