Pt100Ω温度センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83840830 品番NT-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

投げ込み式温度センサー

用途浴槽温度計測用 材質【保護管】SUS304 型式【電導】3線式 精度0.5級 リード線10m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83840830 NT-S 66259649 THNT-S Pt100Ω温度センサー ダイレオ Pt100Ω温度センサー ダイレオ 1個 19,980 税込21,978 後継品になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする