※製品図
ダイレオ
ダイレオの 給湯機器
ダイレオの 給湯器用部材
流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83842126
品番
XL-32×32UY-100V
参考基準価格(税別)
¥465,500
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途
浴槽・プール補給用
電源
【電動弁】AC100V
接続
ユニオン
流量(L/min)
(0.2MPa時)105
設置場所
屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)
口径(A)
32×32×32
流量
【最小必要流量】33
関連資料:
使用条件確認書(0.3MB)
注意
※ご購入の際には使用条件確認書をご確認いただき決済前にオプション項目に入力が必須となります。最小必要流量にご注意ください。最小必要流量とはこれ以下の流量では温度制御が保てなくなる流量です。