※製品図

流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83842144 品番XL-20×20UY-200V
参考基準価格(税別)¥277,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ワックスサーモ式 ミキシングユニット

用途浴槽・プール補給用 電源【電動弁】AC200V 接続ユニオン 流量(L/min)(0.2MPa時)73 設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください) 口径(A)20×20×20 流量【最小必要流量】12
注意
※ご購入の際には使用条件確認書をご確認いただき決済前にオプション項目に入力が必須となります。最小必要流量にご注意ください。最小必要流量とはこれ以下の流量では温度制御が保てなくなる流量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする