※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCFD-A3014-WW-2m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842300 FCFD-A3014-WW-2m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842300 FCFD-A3014-WW-2m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842300 FCFD-A3014-WW-2m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842300 FCFD-A3014-WW-2m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842300

【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83842300 品番 FCFD-A3014-WW-2m-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。

長さ(m)【本体】2 消費電力(W)5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度(K)2700 光束(Lm)430〜504 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.59MB) 取扱説明書:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする