※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83842309
品番
FCFS-A3014-WW-2m-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
長さ(m)
【本体】2
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
色温度
2700K
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.59MB)
取扱説明書:
(0.39MB)