※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCFS-W3014-CW-5m-N 【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ 83842528 FCFS-W3014-CW-5m-N 【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ 83842528 FCFS-W3014-CW-5m-N 【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ 83842528 FCFS-W3014-CW-5m-N 【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ 83842528 FCFS-W3014-CW-5m-N 【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ 83842528

【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83842528 品番 FCFS-W3014-CW-5m-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。

長さ(m)【本体】5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.59MB) 取扱説明書:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする