※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCFS-A5050F-RGB-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842564 FCFS-A5050F-RGB-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842564 FCFS-A5050F-RGB-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842564 FCFS-A5050F-RGB-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842564 FCFS-A5050F-RGB-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842564 FCFS-A5050F-RGB-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842564

【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83842564 品番 FCFS-A5050F-RGB-5m-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。

長さ(m)【本体】5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度RGB RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.6MB) 取扱説明書:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする