※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCB2WDR0157A-30-30 【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ 83842677 FCB2WDR0157A-30-30 【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ 83842677 FCB2WDR0157A-30-30 【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ 83842677 FCB2WDR0157A-30-30 【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ 83842677 FCB2WDR0157A-30-30 【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ 83842677

【高耐荷重】 地中照明 2W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83842677 品番FCB2WDR0157A-30-30
参考基準価格(税別)¥37,752 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。

ケーブル長(m)0.5 定格消費電力(W)3 入力電圧(V)AC100 色温度(K)3000 光束(Lm)143 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.21MB) 取扱説明書:(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする