※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCB4XC0457-27-30 【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ 83842704 FCB4XC0457-27-30 【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ 83842704 FCB4XC0457-27-30 【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ 83842704 FCB4XC0457-27-30 【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ 83842704 FCB4XC0457-27-30 【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ 83842704

【高耐食】 水中照明 8W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度2700K 注文コード83842704 品番FCB4XC0457-27-30
参考基準価格(税別)¥152,745 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は色温度など2種類から選べます 他の種類を見る

【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。

ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度2700K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.46MB) 取扱説明書:(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする