曜日別特売
FCB2CAR0158-27-30 【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ 83842747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCB2CAR0158-27-30 【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ 83842747
FCB2CAR0158-27-30 【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ 83842747
FCB2CAR0158-27-30 【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ 83842747
FCB2CAR0158-27-30 【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ 83842747
FCB2CAR0158-27-30 【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ 83842747

【高耐荷重】 地中照明 3W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード83842747品番FCB2CAR0158-27-30
参考基準価格(税別)¥37,752販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【ミニバンも安心!高耐久・防水地中埋込照明】家庭用の駐車場や通路のライトアップに最適です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。

ケーブル長(m)0.5定格消費電力(W)DC24V:4.5、AC100V:4.3入力電圧(V)DC24、AC100保護等級IP67色温度(K)2700寿命40000時間保証期間1年光束(Lm)267~305光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
関連資料:(0.47MB)取扱説明書:(0.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする