インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの モップ
インダストリーコーワの フラットモップ
きれいな水の出るバケツ付モップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83842774
品番
36002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
いつもきれいな水でモップを洗えます。抗菌・防カビ・防虫効果のあるionic+をクロスに採用。
材質
PP、ABS、POM、TPR、ステンレス
質量(g)
【バケツ】1500【モップ】630
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【バケツ】260×420×230【モップ】380×1290×120
繰り返し・詰め替え
対応