インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの バケツ
折り畳みバケツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83842826
品番
36015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使わないときは折りたたんでスリムに収納!掃除はもちろん、かごとして使っても便利!
用途
アウトドアや洗車掃除、ペットバスなど。
材質
PP、TPR
質量(g)
1500
容量(L)
30(満水時38)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×350×476
繰り返し・詰め替え
対応