VA001-GR タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843176 VA001-GR タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843176 VA001-GR タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843176

タスキ型 安全ベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83843176 品番 VA001-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。

用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】20 色(本体)グリーン 胴回り(cm)64〜98 身丈(cm)40〜55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
鉄道駅構内作業
株式会社藤田建装 様 (建設業・工事業)

折りたたんで携帯するのに利便性が高く軽量で持ち運びにも最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする