Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.219m, ST-18/NM/NM/48

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83843219 品番ST-18/NM/NM/48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

N プラグ - N プラグ テストリード

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = Nタイプ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外径 = 4.6mm
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 1.219m
外被色 = 青
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする