CY8C20110-LDX2I Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.4 → 5.25 V, 16-Pin QFN INFINEON 83843754

Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.4 → 5.25 V, 16-Pin QFN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(490個)注文コード83843754品番CY8C20110-LDX2I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。

仕様
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
センシング技術 = キャパシティブ
センシングワイヤータイプ = 2ワイヤ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 16
標準動作供給電圧 = 2.4 → 5.25 V
寸法 = 3 x 3 x 0.55mm
長さ = 3mm
幅 = 3mm
高さ = 0.55mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする