IRLHM630TRPBF Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 40 A スルーホール パッケージPQFN 3.3 mm x 3.3 mm INFINEON 83843980

Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 40 A スルーホール パッケージPQFN 3.3 mm x 3.3 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83843980品番IRLHM630TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PQFN 3.3 mm x 3.3 mm
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする