Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83844120 品番AML21BBA2AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様
動作特性 = ラッチ
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = DP4T
コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V ac
コンタクト材質 = 銀
メーカー型番 = AML21BBA2AD
動作方式ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする