Infineon, PINダイオード シリーズ, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83846229 品番BAR6404WH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード

仕様
ダイオード構成 = シリーズ
アプリケーション = RF減衰器
最大順方向電流 = 100mA
最大逆電圧 = 150V
標準キャリアライフ時間 = 1550ns
最大順方向電圧 = 1.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 0.35pF
最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 20 Ω@ 1 mA
寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 2mm
動作温度 Max = +125 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする