Infineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 注文コード83847044 品番CY8C5868LTI-LP039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲

仕様
ファミリー名 = CY8C58LP
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 68
デバイスコア = ARM Cortex-M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 67MHz
RAMサイズ = 64 kB
USBチャンネル = 1
I2Cチャンネル数 = 1
高さ = 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする