IPD26N06S2L35ATMA2 Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン INFINEON 83848024

Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード83848024品番IPD26N06S2L35ATMA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Infineon OptiMOS シリーズ N チャンネル MOSFET は、 DPAK パッケージに収納されています。最高の電流能力、最低のスイッチング損失、及び導電電力損失により、高い熱効率と堅牢なパッケージにより、優れた品質と信頼性を実現しています。車載AEC Q101認定 MSL1 Peak リフロー:最高 260 ° C 175 ° C の動作温度 グリーンパッケージ 超低 RDS 100% アバランシェ試験済み

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 30 A
最大ドレイン-ソース間電圧 55 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.035 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2V
トランジスタ素材 Si
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする