Infineon コントローラ USB 2.0 CY7C65631-56LTXC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 注文コード83848146 品番CY7C65631-56LTXC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 3.45 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 56
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする