IRFH7084TRPBF Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 265 A 表面実装 パッケージPQFN INFINEON 83848250

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 265 A 表面実装 パッケージPQFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83848250品番IRFH7084TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 265 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = PQFN
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする