Infineon 電圧レギュレータ リニア電圧 16 V, 5-Pin, TLE4285GHTSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83848575 品番TLE4285GHTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様
出力電流 Max = 10mA
出力電圧 = 16 V
ラインレギュレーション = 5 mV
精度 = 4%
パッケージタイプ = PG-SCT-595-5
ピン数 = 5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする