Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務