曜日別特売
FM31256-G Infineon FRAMメモリ, 256kbit, SOIC, I2C, FM31256-G INFINEON 83848950

Infineon FRAMメモリ, 256kbit, SOIC, I2C, FM31256-G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(56個)注文コード83848950品番FM31256-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス

仕様
メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 K x 8ビット
インターフェースタイプ = I2C
データバス幅 = 8bit
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2.7 Vbit
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする