TLE72593LEXUMA1 Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG - TSON - 8 INFINEON 83849038

Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG - TSON - 8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83849038品番TLE72593LEXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ローカル相互接続ネットワーク用の Infineon トランシーバには、ウェイクアップ及び保護機能が組み込まれています。すべての LIN 規格に準拠し、動作電圧範囲が広いため、あらゆる車載用途で使用できます。優れた ESD 耐性と非常に高い電磁適合性を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています ISO17987-4 に準拠 ESD 耐性は非常に優れています 最大伝送速度は 20 kbps です

仕様
最大データレート = 0.02Mbps
トランシーバ数 = 1
インターフェース = インターフェイス IC
パワーダウンモード = スリープ
パッケージタイプ = PG - TSON - 8
ピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする