JS2-163P BL デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 83849126 JS2-163P BL デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 83849126 JS2-163P BL デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 83849126 JS2-163P BL デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 83849126 JS2-163P BL デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 83849126

デスクトップパネル(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83849126 品番 JS2-163P BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。

仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 適合プラス RJデスクU 奥行700mm 幅1600mmタイプ 平机(RJ-167H)、両袖机(RJ-167D-33) 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 質量(kg)4.8 ブルー 高さ(mm)385 取付方式クランプ(対応デスク天板厚18〜40mm、有効奥行45mm以上) 奥行(mm)66 間口(mm)1600 パネル厚(mm)25 サービス分類組立・設置・取付
注意
※クランプの仕様に適合しないデスクへのお取り付けはできません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,090 / 税込 ¥3,399
北海道地方数量1につき ¥3,090 / 税込 ¥3,399
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする