RJ-103P WH/BL RJデスクU奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイト用)(組立サービス付き) プラス[家具] 83849248 RJ-103P WH/BL RJデスクU奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイト用)(組立サービス付き) プラス[家具] 83849248 RJ-103P WH/BL RJデスクU奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイト用)(組立サービス付き) プラス[家具] 83849248

RJデスクU奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイト用)(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1000 注文コード83849248 品番RJ-103P WH/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口など12種類から選べます 他の種類を見る

プラスのRJデスクU奥行600mm用デスクトップパネル。
こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。
ピン使用可、マグネットは使用できません。

付属品取付金具一式 仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません) 適合プラス RJデスクU 奥行600mm 天板色ホワイト 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3) 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 質量(kg)2.8 ブルー 高さ(mm)376 取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定 奥行(mm)124 間口(mm)1000 パネル厚(mm)25 サービス分類組立・設置・取付
注意
※RJデスクUの奥行600mmタイプと700mmタイプではパネルの形状及び取り付け方法が異なりますので共用はできません。ご使用のデスク奥行にあわせたパネルをお選びください。
※パネル取付時にデスク天板サイド部分のパーツをパネル付属のパーツに交換する必要があるため、デスクトップ天板の色にあわせたパネルをお選びください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,130 / 税込 ¥4,543
北海道地方数量1につき ¥4,130 / 税込 ¥4,543
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする