付属品取付金具一式仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)適合プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS質量(kg)3.6色ブルー高さ(mm)376取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定奥行(mm)124間口(mm)1400パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付