メリタ
メリタの キッチン/調理家電
メリタの コーヒーマシン/豆挽き
メリタの 電動コーヒーミル
ECG65-1B 電動ミル バリエ ピアッツア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83850350
品番
ECG651B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
クリーニングブラシ
寸法(mm)
92×107×194
容量
70g
消費電力(W)
120
電源
AC100V
本体質量(g)
850