曜日別特売
HT035 Jubilee ホースクリップ 20 → 35mm 16mm ステンレス鋼 JUBILEE 83850876

Jubilee ホースクリップ 20 → 35mm 16mm ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83850876品番HT035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SAE J1508タイプHD準拠. 詳細については、データシートを参照してください。. Jubilee 304高トルクホースクリップ. Jubilee 304ステンレススチール高トルクホースクリップは、2ピースのハウジングとカットスルーバンドから構成されます。 このフレキシブル高トルクバンドは、ナット / ボルトスタイルのクリップに比べ低トルクで高い密閉性を発揮します。. 特長と利点. クランプ範囲が広いので、在庫レベルを下げられる 破断トルクは、同サイズのTボルトクランプに匹敵する17 Nm 標準的なウォームドライブホースクリップの倍の締め付けトルク. 代表的用途. Jubilee高トルククリップは、高レベルの締め付けトルクが必要な場合に使用します。 高振動機器や頑固な漏れに使用します。

仕様
内径 = 20 → 35mm
クリップタイプ = ウォームギヤ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 20mm
最大内径 = 35mm
バンド幅 = 16mm
強度クラス = A2 304
ねじ/ボルトヘッド = マイナスねじ
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする