商品レビューを投稿する内容量1箱(1000個)注文コード83850937品番C947U332MYWDBA7317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)