Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード83851515 品番TLP521-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = NPNフォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5300Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = TLP521
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする