製品荷姿
ボンド商事
ボンド商事の 防じんマスク
ボンド商事の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
83852048
品番
9600-DS2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途
溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様
【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他
排気弁なし
材質
【ノーズクリップ】アルミ製
区分
国家検定規格:DS2
入数(枚)
10
クッション
ポリウレタン
使用時間(時間)
最大14
折り畳み可否
折りたたみ可能
関連資料:
(11.33MB)
注意
※ 酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※ マスクの改造や補修などはしないでください。
※ 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、
※ そのような環境では使用しないでください。