※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPE踏貫き防止セーフティブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83853308 品番 KR7470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。
・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。
・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。
・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。
(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)
・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)
・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。
・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。
・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。
・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。
・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。

ブラック サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 標準質量(g/片足)約888 機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性 JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする