※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカットセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83853518 品番 MG5670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい
・履き口は、カモフラ柄の柔らかいクッションを使用で、履きやすい設計
・靴底全面ラバーのため、耐滑力抜群&滑りにくい!
・アッパー上部分に迷彩柄をワンポイントデザインとして配置。
・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保!

形状ハイカット ブラック サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約390 機能制菌・消臭・耐滑・衝撃吸収 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする