ペンチ差し3段ホック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83853807 品番MH-PH3BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。

用途ペンチ差し3段 仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面 寸法(mm)270×65×100 ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド 質量(g)229 タイプペンチ差し3段 生地1680デニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする