MASTERTOOL
MASTERTOOLの 腰袋/工具差し/携帯ケース
MASTERTOOLの 工具差し
MASTERTOOLの ペンチ用 工具差し
ペンチドライバ差し2段ホック付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83853816
品番
MH-PD2BG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
用途
ペンチドライバ差し2段
仕様
ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面
寸法(mm)
270×50×140
色
ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド
質量(g)
216
タイプ
ペンチドライバ差し2段
生地
1680デニール