こだわり綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180本) 注文コード83853834 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高級綿棒!綿棒の山洋が、こだわりぬいて作った綿棒。
使いごこちが違います!

仕様単品 材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面) 質量(g)106 滅菌未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85 容器プラスチック容器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83853834
2025-12-09
用途:
自宅用
建設業・工事業

こだわり綿棒 これを使うと他の物は使えない。と思うほど気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする