山洋
山洋の 脱脂綿・綿球・綿棒
山洋の 綿棒
こだわり綿棒
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180本)
注文コード
83853850
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高級綿棒!綿棒の山洋が、こだわりぬいて作った綿棒。
使いごこちが違います!
仕様
単品
材質
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
質量(g)
99.3
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦置きの場合:67×67×85、横置きの場合: 85×67×67
容器
紙容器