山洋
山洋の 脱脂綿・綿球・綿棒
山洋の 綿棒
黒いよく取れるこだわり綿棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150本)
注文コード
83853868
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
最高級綿棒に黒いタイプ登場!
”よくとれる”と同じ新形状を採用!
耳垢がよく取れて、よく見える!
仕様
単品
材質
綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
質量(g)
94
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×85